Beli pompa cuci motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  2. RIDGID Electric Water Jetter Motor Standard kit
    Mulai

    Rp119.999.900

    RIDGID Electric Water Jetter Motor Standard kit
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Capacity (mm): 32 - 150
    • Power (kW): 2.2
    • Catalog Number: 35511
    • Drain Lines (mm): 32-150
    • Flow Rate (L/minute): 15
    • Max. Pressures (psi): 1160
  3. Makita Sikat Arang
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp25.900

  4. Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  5. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  6. BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  7. LAKONI Daytona High Pressure Cleaners (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Daytona High Pressure Cleaners (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Kegunaan : mencuci mobil dengan tekanan tinggi.
  8. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  9. KRISBOW High Pressure Cleaner with Gasoline Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW High Pressure Cleaner with Gasoline Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Bensin)
    Deskripsi:
    Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 3400
  10. NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    NLG High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Max. Pressure Water Supply: 4bar
    • Motor Capacity: 700W
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Hose length: 5m
    • Maximum Pressure: 40bar
    • Maximum Water Temperature (°C): 50°C
  11. Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  12. kyowapmp Jet Cleaner Pump (Pompa Pembersih Jet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

    kyowapmp Jet Cleaner Pump (Pompa Pembersih Jet)
    Deskripsi:
    KYOWA JET CLEANPARK. Sifat istimewa mekanisme pompa tanpa-oil unik KYOWA. - Konstruksi tanpa-oil (tanpa memerlukan minyak pelumas atau gemuk) tidak membutuhkan perawatan. - Pengoperasian diferensial (1 hisapan 2 pembuangan persiklus) menjaga fluktuasi pembuangan tetap sangat rendah. - Kontruksi close-coupled (Terpasang secara rapat) meniadakan permasalahan yang biasanya terjadi pada motor drive, misalnya terjadinya selip sabuk. - Desain yang sepenuhnya memanfaatkan gesekan gulung (pendaftaran desain dan mode utilitas telah diterapkan) menjaga torsi permulaan tetap minimum dan memberikan output maksimum. - Strukturnya yang kompak dan super-ringan membuatnya mudah dibawa dan portable.
    atribut:
    • Dimensions (LxHxW) (mm): 275x200x230
    • Speed (rpm): 1410
    • Type: Single-Phase
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 250
    • Flow Rate (minute): 3.5
    • Maximum Pressure (MPa): 3.9
  13. MultiPro High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.699.900

  14. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  15. KARCHER HOME & GARDEN Steam Cleaners
    Mulai

    Rp2.899.900

    KARCHER HOME & GARDEN Steam Cleaners
    Deskripsi:
    KARCHER Steam Cleaners is Environmentally friendly, quick and convenient. Can be used practically anywhere: Kärcher steam cleaners make it possible to clean hard floor surfaces, fittings and much more with little effort and without chemicals, making them more environmentally friendly. The tried and tested Kärcher quality of these machines ensures that your floors, tiles and windows will shine.The Next Generation of Steam Cleaners. Whether small and handy, with non-stop steaming or a top-class machine, Kärcher provides the right model for every need – the ideal alternative to conventional cleaning. The next generation of Kärcher steam cleaners delivers non-stop steam without work interruptions or long waiting times. The water tank can be detached and refilled at any time to quickly and easily clean large surfaces – no chemicals or cleaning agents are needed. Cleaning is made even easier for you thanks to the compact build and top-quality accessories.
  16. Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Mulai

    Rp139.900

Daftar Harga pompa cuci motor Terbaru October 2026
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp899.900
RIDGID Electric Water Jetter Motor Standard kitRp119.999.900
Makita Sikat ArangRp25.900
Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp1.299.900
KRISBOW High Pressure Cleaner with Induction Motor (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.499.900
LAKONI Daytona High Pressure Cleaners (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.799.900
KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterRp15.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait